Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LT 26CL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1089656
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LT26CL
EAN/GTIN:
     4977766603515
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette brother
Brother ist heute ein international operierender Konzern, vertreten in über 100 Staaten mit insgesamt mehr als 20.000 Mitarbeitern. Brother ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten für Kommunikationstechnologie: Zum Portfolio zählen Fax- und Multifunktionsgeräte (Thermosensitiv, Thermotransfer, Tinte und Laser), Laser- und Matrixdrucker, Mobilprinter, elektronische Beschriftungsgeräte, Schreibmaschinen und Textsysteme, Kaltlaminiersysteme und Datenshredder sowie hochwertiges Zubehör. Brother bietet die innovativen Lösungen für Bürokommunikation, Netzwerkprodukte und Multi-Funktions-Center. Weltweit überzeugt das Unternehmen durch seinen Vertrieb, Service und jede Menge Support. Im Mittelpunkt stehen immer die Kunden.
Brother LT-26CL - Medienfach / Zuführung - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - weiß - für Brother HL-2600CN
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother HL-2600CN
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 373,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,66*
€ 502,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 420,32*
€ 500,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,56*
€ 485,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,17*
€ 472,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,61*
€ 444,60
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DX-2600
ab € 730,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.