| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1087953 Herst.-Nr.: 4485A002 EAN/GTIN: 5712505399101 |
| |
|
| | |
| Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Auf die bewährte Canon-Qualität können Sie sich ganz ruhig verlassen. Sie werden damit nimmer enttäuscht! Das reiche Angebot an Verbrauchsmaterialen von Canon versorgt Ihnen die langfristige und einwandfreie Arbeit. Canon BCI-3E - Photo schwarz - original - Tintenbehälter - für BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6200S, 6500; S400, 400x, 450, 4500 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Photo schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 390 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6200S, 6500 ¦ Canon S400, 400x, 450, 4500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |