Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon BCI 3EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     689-A 354648
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4480A002
EAN/GTIN:
     7508457258034
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon
Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Auf die bewährte Canon-Qualität können Sie sich ganz ruhig verlassen. Sie werden damit nimmer enttäuscht! Das reiche Angebot an Verbrauchsmaterialen von Canon versorgt Ihnen die langfristige und einwandfreie Arbeit.
Canon BCI-3EC - Cyan - Original - Tintenbehälter - für BJC-400, 600; i450, 550; MultiPASS C755, MP390; S400, 520, 530; SmartBase MP390, MP730
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
Bis zu 390 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-3000, 400J, 600, 600 E, 6000, 6000 N, 600J, 6100, 6200, 6200S, 6500 ¦ Canon i450, 450D, 450x, 550, 550x, 6100, 6500, 850 ¦ Canon MultiPASS C100, C755, F30, F50, F60, F80, MP390, MP700, MP730 ¦ Canon S400, 400SP, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750 ¦ Canon SmartBase MP390, MP700, MP700 Photo, MP730, MP730 Photo, MPC400, MPC600F
Angebote (28)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 689
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,15*
€ 8,03*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 6,20*
€ 8,04*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 6,19*
€ 8,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 8,04*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
1 Stück enthält 13 Milliliter (ab € 0,47308* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 689
Versand: Lager 689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 689
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4479A002
ab € 10,13*
Ähnlich
Canon
4479A298
ab € 17,05*
Ähnlich
Canon
4481A002
ab € 3,97*
Ähnlich
Canon
4482A002
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG