Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon BCI 3eBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1087950
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4479A002
EAN/GTIN:
     5705965703977
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon
Canon BCI-3eBK - Tintenbehälter - 1 x Schwarz - 500 Seiten - für BJ-S400; BJC-i550; i450; MultiPASS C755; PIXMA IP3000, IP4000, iP5000, MP750, MP760, MP780
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 500 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon BJ-i560, i6500, S400, S400SP, S400x, S450, S4500, S500, S520, S520x, S530, S530D, S600, S630, S6300, S750 ¦ Canon BJC-3000, 3010, 6000, 6000 N, 6100, 6200, 6200S, 6500, i550, S450 ¦ Canon i450, 450D, 450x, 550, 550x, 560, 6500, 850, 860 ¦ Canon imageCLASS MP700, MPC400, MPC600F ¦ Canon MultiPASS C100, C755, F30, F50, F60, F80, MP700, MP730 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S400, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750 ¦ Canon SmartBase MP700, MP700 Photo, MP730, MP730 Photo, MPC400, MPC600F
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4479A298
ab € 8,045*
Zubehör
Format: 200x150
JetTec
101C000301
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG