| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1085980 Herst.-Nr.: 0955A002 EAN/GTIN: 9092014024401 |
| |
|
| | |
| Mit den zahllosen Erfindungen und Innovationen bei Herstellung von erstklassigen Fotokameras, Camcordern, Druck- und Kopiersystemen zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon Produkte. Mit einer breiten Palette an Verbrauchmaterial bietet Canon Ihnen die beste Unterstützung. Bedienungsfreundlichkeit und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis sprechen für sich. Canon BCI-21 - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für BJC-2000, 2100, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4550, 4650, 5000, 5100, 5500; FAX B180; S100 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-2000, 2100, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4550, 4650, 5000, 5100, 5500 ¦ Canon FAX B180c ¦ Canon S100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Infotec, Inkjet-Patrone für Infotec, Tintenstrahlpatrone für Infotec, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, Druckerpatrone für TallyGenicom, Inkjet-Patrone für TallyGenicom, Tintenstrahlpatrone für TallyGenicom, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für apple |
| | |
| |