Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon HR 101


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1085974
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1033A005
EAN/GTIN:
     4960999868554
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Mit den zahllosen Erfindungen und Innovationen zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon Produkte. Mit einer breiten Palette an Kommunikationsgeräte, hochwertiges Zubehör und brillantes Verbrauchsmaterial bietet Canon die beste Unterstützung für Ihr Büro. Bedienungsfreundlichkeit, umfangreiche Funktionen und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis sprechen für sich. Canon bietet hochauflösendes Papier für fotorealistische Wiedergabe von Bildern und Grafiken.
Canon HR-101 - A3 (297 x 420 mm) 100 Blatt Normalpapier - für BJC-4550, 4650, 5000, 6500; i6500; PIXMA iP6210D, iP6310D; S4500, 6300
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
100 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-4550, 4650, 5000, 6500 ¦ Canon i6500 ¦ Canon PIXMA iP6210D, iP6310D ¦ Canon S4500, 6300
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2157* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1033A006
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.