Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti FJ31 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1084519
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0336
EAN/GTIN:
     8020334283742
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Olivetti ist der führende europäische Anbieter von Produkten auf der Basis von Ink-Jet-Technologie sowie von Spezialdruckern und Kopierern. Olivetti hat ein breites Angebot an Druckern, Kopierern, Telefax-Geräten, multifunktionalen Produkten, Registrierkassen, Schreib- und Rechenmaschinen, Organizern und Personal Digital Assistenten. Für seine zahlreichen Produkte bietet Olivetti Ersatzteile und Original-Zubehör an.
Olivetti FJ31 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Fax-Lab 10X, 115, 12X, 145, 220, 27X, 310, 450, 460, 470, 480, 95, M100, S100; Jet-Lab 490
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 450 Seiten bei 3,8% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti Fax-Lab 100, 105, 105F, 115, 120, 125, 128, 145D, 220, 270, 275, 300, 310, 350, 360, 450, 460, 470, 480, 95, M100, S100 ¦ Olivetti Jet-Lab 400, 490
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olivetti
B0384
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.