Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1080212
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A6865
EAN/GTIN:
     0734646205801
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu 30.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Lexmark T620, T622, X620
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark T620, T620dn, T620dtn, T620in, T620n, T620sx, T620tn, T622, T622dn, T622in, T622n, X620e MFP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,53*
€ 613,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,18*
€ 586,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,57*
€ 568,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,10*
€ 555,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
12A6865
ab € 543,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.