| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1078659 Herst.-Nr.: C6657AE EAN/GTIN: 5054629061206 |
| | |
|
| | |
| Die HP 57 Druckpatrone dreifarbig enthält Tinten auf Farbstoffbasis in den Farben Cyan, Magenta und Gelb. Die winzigen 5-Picoliter-Tintentröpfchen sorgen für eine erstklassige Kombination aus Druckqualität, brillanter Farbdarstellung, kurzer Trocknungszeit und gutem Schutz gegen Verblassen. HP 57 - 17 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 450, 55XX; Officejet 6110; Photosmart 7150, 7350, 7550; psc 21XX, 2210 Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Europa | | Transportgewicht | 0.1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 17 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet 450CBi, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552 ¦ HP Officejet 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7350, 7350v, 7350w, 7550, 7550v, 7550w ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2150, 2210, 2210v, 2210xi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |