| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1077970 Herst.-Nr.: 4706A002 EAN/GTIN: 8714574914039 |
| |
|
| | |
| Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Auf die bewährte Canon-Qualität können Sie sich ganz ruhig verlassen. Sie werden damit nimmer enttäuscht! Das reiche Angebot an Verbrauchsmaterialen von Canon versorgt Ihnen die langfristige und einwandfreie Arbeit. Canon BCI-6C - Cyan - original - Tintenbehälter - für i96X, 990, 99XX; PIXMA IP3000, IP4000, iP5000, iP6000, iP8500, MP750, MP760, MP780; S830 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 550 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-8200, 8200 Photo ¦ Canon i560, 860, 865, 900D, 905D, 9100, 950, 960, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, iP6000D, iP8500, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan |
| | |
| |