Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon BC 30E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1077966
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4608A002
EAN/GTIN:
     5705965673867
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
druckerkopf canon
druckerkopf
Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Auf die bewährte Canon-Qualität können Sie sich ganz ruhig verlassen. Sie werden damit nimmer enttäuscht! Das reiche Angebot an Verbrauchsmaterialen von Canon versorgt Ihnen die langfristige und einwandfreie Arbeit.
Canon BC-30E - Schwarz - Original - Tintenpatrone - für BJ-S400, S400x, S450, S4500; BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6200S, 6500, S450; MultiPASS C100
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJ-S400, S400x, S450, S4500 ¦ Canon BJC-3000, 6000, 6000 N, 6100, 6200, 6200S, 6500, S450 ¦ Canon MultiPASS C100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4479A002
ab € 9,06*
Ähnlich
Canon
4479A298
ab € 7,835*
Ähnlich
Canon
4480A002
ab € 6,87*
Ähnlich
Canon
4481A002
ab € 6,98*
Ähnlich
Canon
4482A002
ab € 6,85*
Ähnlich
Canon
4610A002
ab € 33,92*
Ähnlich
Canon
4611A002
ab € 56,66*
Ähnlich
Canon
4612A002
ab € 53,67*
Ähnlich
Canon
4480A262
ab € 19,59*
Ähnlich
Ampertec
BCI-3BK
ab € 54,50*
Ähnlich
Ampertec
BCI-6KIT15
ab € 72,07*
Ähnlich
Ampertec
4479A298
ab € 10,20*
Ähnlich
Ampertec
BCI-3KIT
ab € 19,59*
Ähnlich
Ampertec
4706A002
ab € 6,01*
Ähnlich
Ampertec
4707A002
ab € 5,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG