|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1077554 Herst.-Nr.: C4921AE EAN/GTIN: 0088698314715 |
| |
|
|  |  |
 | HP 14 - C4921AE - Druckkopf - 1 x Cyan - 30000 Seiten - für Color Inkjet cp1160; Digital Copier Printer 610; Officejet 71XX, d125, d135, d145, d155 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan |  | Kapazität | Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Color Inkjet cp1160, cp1160tn ¦ HP Digital Copier Printer 610 ¦ HP Officejet 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi, d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Druckkopf, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen, hp druckerkopf, druckerpatronen cyan, fargo druckkopf |
|  |  |
| |