Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 57 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1077343
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6657A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HP 57 - 17 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 450, 55XX; Officejet 6110; Photosmart 7150, 7350, 7550; psc 21XX, 2210
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 125 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 450CBi, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552 ¦ HP Officejet 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7350, 7350v, 7350w, 7550, 7550v, 7550w ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2150, 2210, 2210v, 2210xi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
341471
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.