Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI 24C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1075183
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6882A002
EAN/GTIN:
     3500170283878
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den zahllosen Erfindungen und Innovationen bei Herstellung von erstklassigen Fotokameras, Camcordern, Druck- und Kopiersystemen zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon Produkte. Mit einer breiten Palette an Verbrauchmaterial bietet Canon Ihnen die beste Unterstützung. Bedienungsfreundlichkeit und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis sprechen für sich.
Canon BCI-24C - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für i45X; MultiPASS MP390; PIXMA iP1000, iP1500, iP2000, MP110, MP130; S200; SmartBase MP360
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 170 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i250, 320, 350, 450, 450D, 450x, 455, 455D, 470D, 475D ¦ Canon MultiPASS F20, MP360, MP370, MP390 ¦ Canon PIXMA iP1000, iP1500, iP2000, MP110, MP130 ¦ Canon S200, 200SP, 200SPx, 200x, 300, 300 Photo, 330, 330 Photo ¦ Canon SmartBase MP360, MP360S, MP370, MP390, MPC190, MPC200, MPC200 Photo
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Infotec, Inkjet-Patrone für Infotec, Tintenstrahlpatrone für Infotec, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, Druckerpatrone für TallyGenicom, Inkjet-Patrone für TallyGenicom, Tintenstrahlpatrone für TallyGenicom, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.