Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brother LT 5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1069971
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LT5200
EAN/GTIN:
     4977766528511
Suchbegriffe:
Papiereingabeoptionen
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Brother LT 5200 - Medienfach / Zuführung - 2000 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - beige - für HL-3260N
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Beige
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm)
Gesamte Medienkapazität
2000 Blätter in 1 Schubladen (Trays)
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Verschiedenes
Verpackung
Einzelhandel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother HL-3260N
Weitere Suchbegriffe: papierkassette brother
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,30*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG