Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LT 5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1069970
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LT5100
EAN/GTIN:
     4977766528528
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette brother
Mit seinem reichen Angebot von Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialen besorgt Brother seinen Kunden die hochwertigen Drucklösungen, die Ihre Produktivität und Komfort besser machen und Geld und Zeit sparen. Vertrauen Sie die Qualität und Erfahrung von Brother und Sie werden nie davon bedauern!
Brother LT-5100 - Medienfach / Zuführung - 500 Blätter in 2 Schubladen (Trays) - beige - für Brother HL-3260N
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Beige
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm)
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Anzahl der Schubladen für Medienträger
2
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother HL-3260N
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,28*
€ 1.035,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,10*
€ 1.035,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,30*
€ 992,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,18*
€ 962,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.