Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 84 Hellmagentafarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1069781
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5021A
EAN/GTIN:
     7251846516252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Der Markt für Zubehör und Verbrauchsmaterialien gehört zu den Wachstumsmärkten schlechthin. Hewlett-Packard zählt zu den Hauptlieferanten des Zubehör-Materials. Die HP-Produktpalette umfasst Tonerkassetten, Tintenpatronen und eine Vielzahl von Druckmedien, die optimal auf das HP Druckerangebot abgestimmt sind und durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien hochwertige Ausdrucke ermöglichen. Das breite Zubehör-Produktspektrum erweitert die HP Geräte und bietet hervorragende Unterstützung für HP Kunden.
HP 84 - Hellmagentafarben - Druckkopf - für DesignJet 10, 120, 130, 20, 30, 50, 90
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hellmagentafarben
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 10ps, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 130r, 20ps, 30, 30gp, 30n, 50ps, 90, 90gp, 90r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.