| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1069778 Herst.-Nr.: C5018A EAN/GTIN: 5705965835852 |
| | |
|
| | |
| Der Markt für Zubehör und Verbrauchsmaterialien gehört zu den Wachstumsmärkten schlechthin. Hewlett-Packard zählt zu den Hauptlieferanten des Zubehör-Materials. Die HP-Produktpalette umfasst Tonerkassetten, Tintenpatronen und eine Vielzahl von Druckmedien, die optimal auf das HP Druckerangebot abgestimmt sind und durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien hochwertige Ausdrucke ermöglichen. Das breite Zubehör-Produktspektrum erweitert die HP Geräte und bietet hervorragende Unterstützung für HP Kunden. HP 84 - 69 ml - hellmagentafarben - original - Tintenpatrone - für DesignJet 10, 120, 130, 20, 30, 50, 90 Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 0.2 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Hellmagentafarben | | Kapazität | 69 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet 10ps, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 130r, 20ps, 30, 30gp, 30n, 50ps, 90, 90gp, 90r |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp, druckerpatrone |
| | |
| |