| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1063167 Herst.-Nr.: CA00050-0262 EAN/GTIN: 5032140200328 |
| |
|
| | |
| Fujitsu versteht die Bedeutung der maximalen Druckqualität und langen Lebensdauer Ihres Druckers oder Faxgeräts. Deswegen tut die Gesellschaft alles mögliche um die besten Zubehöre und Verbrauchsmaterialen dafür zu entwickeln und zu produzieren. Mit den Produkten von Fujitsu bleiben Sie immer an der Spitze der modernsten technologischen Lösungen, denn Fujitsu versucht stets nur das Beste aus dem Bereich der Computertechnologien zu verwenden. Ricoh fi-C200PC: Ink Cartridge for Ricoh Imprinters - Original - Tintenpatrone - für Fujitsu fi-680, FI-718, fi-760; fi-61XX, 6400, 71XX, 74XX, 7800, 7900, 81XX; fi 8820, 89XX Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 4 Millionen Zeichen | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Fujitsu fi-590PRB, fi-590PRF, fi-680PRB, fi-680PRF, FI-718PR, fi-760PRB ¦ Fujitsu fi-4120C2, 4340C, 4530C, 4750C, 4750L, 4860C, 4860C2, 5120C, 5530C, 5530C2, 5650C, 5900C, 5950, 6130, 6130Z, 6140, 6140Z, 6400, 6670, 6670A, 6800, 7140, 7160, 7180, 7460, 7480, 7800, 7900, 8150, 8170, 8190 ¦ Fujitsu M 4097D ¦ Ricoh fi 8820, 8930, 8950 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Fujitsu, Inkjet-Patrone für Fujitsu, Tintenstrahlpatrone für Fujitsu, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Druckerkopf, Druckkopf, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Fujitsu, Toner Cartridge Fujitsu, Toner Fujitsu, Tonerkartusche Fujitsu, Tonerkassette Fujitsu, druckkoepfe fujitsu, druckkopf |
| | |
| |