Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Normalpapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1063092
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1760A
EAN/GTIN:
     7251848261600
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp plotterpapier 95g
HP Farbiges Papier gelb eignet sich ideal für eindrucksvolle Werbeplakate im Einzelhandel, Banner und kurzzeitig genutzte Schilder. Die extrem helle, matte, gelbe Oberfläche kontrastiert ausgezeichnet mit Text in dunklen Farben. Typische Einsatzbereiche: Werbung im Einzelhandel, Deckenhänger und kurzzeitig genutzte Schilder, die dabei helfen, kosteneffizient für Umsatz zu sorgen.
HP - Normalpapier - Gelb - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 95 g/m2 - 1 Rolle(n) - für DesignJet 500, 510, 5500, 815, T1100, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100; Designjet Copier cc800
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Geld
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
95 g/m2
Medienfarbe
Gelb
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp, 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier, hp plotterpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 100 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,88*
€ 43,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 30,77*
€ 36,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG