Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp FO 47DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1060891
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     FO-47DC
EAN/GTIN:
     4974019035062
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Um auf dem Markt der hochwertigen Produktion an der Spitze zu bleiben ist es heute nicht genug einfach gute Produkte zu liefern, muss Hersteller jetzt noch alles nötige Zubehör der entsprechenden Qualität für alle seine Produkte zu versorgen, sonst hat er keine Chance auf dem modernen Weltmarkt! Mit Rücksicht darauf produziert Sharp eine ganze Linie der hochwertigen Zubehöre, die Ihre Arbeit im Büro oder zu Hause viel produktiver und leichter machen.
Sharp FO-47DC - Schwarz - original - Entwickler-Kit mit Toner - für FO-4650, 4700, 5700
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler-Kit mit Toner
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp FO-4650, 4700, 5700
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
FO-47DR
ab € 69,19*
Zubehör
Sharp
FO-59DC
ab € 58,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.