Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1057204
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7115X
EAN/GTIN:
     0735029212225
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 15 LaserJet Druckkassette schwarz bietet die Qualität und Zuverlässigkeit, für die HP LaserJet Technologie bekannt ist. Das HP All-in-One-Kassettenprinzip und der innovative HP Toner sorgen dafür, dass Sie auf einfache, zuverlässige und kostengünstige Weise gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke erstellen können.
HP 15X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C7115X) - für LaserJet 1000, 1200, 1220, 3300, 3310, 3320, 3330, 3380
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
12.2 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Ultraprecise
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1000, 1000w, 1200, 1200n, 1200se, 1220, 1220se, 3300mfp, 3300se mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.