Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1055975
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7115A
EAN/GTIN:
     7251845184544
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 15 Schwarz LaserJet Tonerkartusche bietet die Qualität und Zuverlässigkeit, für die der Druck mit HP LaserJet seit langem bekannt ist. Das All-in-One-Kartuschendesign und die hochentwickelte Tonerformel machen gestochen scharfes, professionelles Drucken einfach, zuverlässig und kostengünstig.
HP 15A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (C7115A) - für LaserJet 1000, 1200, 1220, 3300, 3310, 3320, 3330, 3380
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
19.6 cm
Transportgewicht
1.03 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
750 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1000, 1000w, 1200, 1200n, 1200se, 1220, 1220se, 3300mfp, 3300se mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
623010
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.