Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Compaq - Festplatte - 18.2 GB - Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" ) - Ultra2 Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 7200 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1053213
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     104663-001
EAN/GTIN:
     5705965615690
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
interne Festplatten
Compaq bietet eine breite Palette von Festplattenlaufwerken für den privaten und den unternehmensweiten Einsatz an. Die Festplatten von Compaq bieten Qualität mit sehr hoher Umdrehungsgeschwindigkeit, sie garantieren höchste Verfügbarkeit, uneingeschränkte Kompatibilität und außergewöhnliche Performance. Damit ist dieses Festplattenlaufwerk die perfekte Lösung für anspruchsvolle Systeme. Für Ihre Anwendungen können Sie sich auf Compaq Festplatten verlassen. Diese Festplatte ist für Compaq LTE 5000 Reihe bestimmt.
Compaq - Festplatte - 18.2 GB - Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" ) - Ultra2 Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
18.2 GB
Schnittstelle
Ultra2 Wide SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Verschiedenes
Verpackung
Einzelhandel
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Ultra2 Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatible Einschübe
1 x Hot-Swap - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant ML530, ML530R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG