Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     212-803025440098
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1406A
EAN/GTIN:
     0848412013702
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
HP Gestrichenes Papier – Universal ist ein kostengünstiges, recycelbares und FSC -zertifiziertes Druckmedium, das sich ideal für zahlreiche grafische und technische Einsatzbereiche eignet: Von Präsentationen über Schilder für Innenräume bis hin zu Postern, die in regelmäßigen Abständen ersetzt werden, ist alles möglich.
HP Universal - Holzfaser - matt - beschichtet - 4,9 mil - hochweiß - Rolle (106,7 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 24 Pfund - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, 5100, L26500, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, T790, Z5200, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
112 cm
Transporttiefe
13.3 cm
Transporthöhe
13.3 cm
Transportgewicht
5.53 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
4.63 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m² / 24 Pfund
Medienfarbe
Hochweiß
Medienstärke
4,9 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
89
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
117
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 5100, 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, 9000s, L26500, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T7100, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,82*
€ 53,76*
2 Tage
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,19*
€ 60,37*
4 Tage
83
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,90*
€ 61,52*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,00*
€ 65,95*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 54,17*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.