Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     212-803025440103
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1404A
EAN/GTIN:
     7251846602078
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
HP Gestrichenes Papier – Universal ist ein kostengünstiges, recycelbares und FSC -zertifiziertes Druckmedium, das sich ideal für zahlreiche grafische und technische Einsatzbereiche eignet: Von Präsentationen über Schilder für Innenräume bis hin zu Postern, die in regelmäßigen Abständen ersetzt werden, ist alles möglich.
HP Universal - Matt - beschichtet - 4,9 mil - Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, 5100, T1100, T1120, T120, T1200, T1300, T1500, T2300, T520, T920, Z5200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
68 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
13.2 cm
Transportgewicht
3.3 kg
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienstärke
4,9 mil
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
90
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 100, 100plus, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110, 110nr, 110Plus, 110Plus nr, 110Plus r, 111, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 130r, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330, 3500cp, 350c, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430, 430d, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus, 510, 5100, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 700, 750c, 750c plus, 755cm, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP, 9000s, L26500, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T120, T120 ePrinter, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter, T610, T620, T7100, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps ¦ HP Deskjet 350c
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,52*
€ 32,03*
2 Tage
44
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,08*
€ 38,34*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,37*
€ 39,78*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 31,61*
€ 42,85*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 32,66*
€ 44,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 23,52* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.