Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/oli82035_a1.jpg
images/web_details/oli82035_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     C1002-1049996
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     80836
EAN/GTIN:
     8020334263423
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Um die modernsten Ansprüche der Computermarkt zu erfüllen, muss Hersteller alle Kleinigkeiten in Betracht ziehen. Mit Rücksicht darauf bietet Olivetti eine große Auswahl von verschiedenen Verbrauchmaterialen, die Ihre Arbeit im Büro wesentlich erleichtern und tadellose Funktionalität Ihrer Geräte ermöglichen.
Olivetti - Schwarz - 17 mm x 185 m - Farbband
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
17 mm x 185 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.