| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1041182 Herst.-Nr.: C4961A EAN/GTIN: 5704327420323 |
| |
|
| | |
| UV-beständige Tinten in sechs Farben und die HP Jetexpress Technology ermöglichen unübertroffene Druckgeschwindigkeiten beim Produktionsdruck und sorgen für extrem widerstandsfähige Ausdrucke in erstklassiger Fotoqualität. HP - 680 ml - Cyan - Druckkopf mit Reiniger - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 26.4 cm | | Transporttiefe | 11.4 cm | | Transporthöhe | 3.6 cm | | Transportgewicht | 0.2 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Kapazität | 680 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf mit Reiniger | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp cyan, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |