Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP - Normalpapier - A3 (297 x 420 mm) - 500 Blatt - für Color LaserJet 85XX; LaserJet P4014; Photosmart 65XX B211, Pro B8850, Wireless B110


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     538-88008177
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP220
EAN/GTIN:
     3141725000191
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
HP - Normalpapier - A3 (297 x 420 mm) - 500 Blatt - für Color LaserJet 85XX; LaserJet P4014; Photosmart 65XX B211, Pro B8850, Wireless B110
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Enthaltene Menge
500 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 2500 C, CM ¦ HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3500, 3500n, 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, 5m, 8500, 8500dn, 8500gn, 8500n, 8550, 8550dn, 8550dn Plus, 8550gn, 8550gn Plus, 8550mfp, 8550n, 8550n Plus, 9500gp, 9500hdn, 9500n, CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n ¦ HP Deskjet 1120c ¦ HP LaserJet 4mv, 4v, 5000, 5000dn, 5000gn, 5000LE, 5000n, 5100, 5100dtn, 5100Le, 5100n, 5100se, 5100tn, 5si, 5si mopier, 8000, 8000dn, 8000mfp, 8000n, 8100, 8100dn, 8100mfp, 8100n, 8150, 8150dn, 8150hn, 8150mfp, 8150n, 9000, 9000dn, 9000hnf, 9000hns, 9000L MFP, 9000mfp, 9000n, 9040mfp, 9050, 9050dn, 9050mfp, 9050n, M9040 MFP, M9050 MFP, P4014dn ¦ HP Mopier 240, 320 ¦ HP Officejet K7100 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 6510 B211a, 6515 B211a, Pro B8850, Wireless B110a, Wireless B110b
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 538
k.A.
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 7,63*
1
pro Ries
€ 7,50*
ab € 7,43*
€ 9,10*
1
pro Ries
€ 3,75*
ab € 7,75*
€ 9,48*
1
pro Ries
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 9,59*
1
pro Ries
€ 4,45*
ab € 8,80*
€ 10,76*
Menge:  Ries  
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Riese
€ 7,63*
€ 9,08
pro Ries
ab 50 Riese
€ 6,52*
€ 7,76
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,01304* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Riese
Mindestbestellmenge: 25 Riese ( entspricht € 190,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007864
ab € 11,39*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
CHP712
ab € 1,91*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
CHP710
ab € 3,33*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
CHP110
ab € 2,465*
Ähnlich
Abbildung
HP
CHP 210
ab € 2,99*
Ähnlich
Multif.pap. Office Paper, CHP120, A3, 80g/m², hf, weiß
HP
CHP120
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG