| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1035485 Herst.-Nr.: C4955A EAN/GTIN: 5705965715161 |
| | |
|
| | |
| Das 6-Farb-Tintensystem und die HP Jetexpress Technology sorgen für schnelles, unbeaufsichtigtes Drucken ohne Kompromisse bei der Bildqualität. Die 2,5 cm breiten Druckköpfe mit je 512 Düsen ermöglichen einen breiteren Druckpfad. HP 81 - 13 ml - hellmagentafarben - Druckkopf mit Reiniger - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 26.4 cm | | Transporttiefe | 3.6 cm | | Transporthöhe | 11.4 cm | | Transportgewicht | 230 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Hellmagentafarben | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf mit Reiniger | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckkopf, Druckkopfreiniger, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerkopf, druckkopf, druckerpatrone für hewlett-packard magenta |
| | |
| |