Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 82 69 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     467-#HP__C4913A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4913A
EAN/GTIN:
     3022031990829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässiges Inhouse-Drucken mit Original HP Tintenpatronen. Die patentierten HP Tinten wurden gemeinsam mit den HP DesignJet Druckern und HP Großformat-Druckmedien entwickelt für brillante, ausdrucksstarke Bilder mit präzisen Linien und reibungsloses Drucken.
HP 82 - 69 ml - Gelb - original - Tintenpatrone - für DesignJet 111, 510, 510ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.5 cm
Transporttiefe
3.9 cm
Transporthöhe
14.3 cm
Transportgewicht
150 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
115 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
69 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 111, 510, 510ps
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 48,06*
€ 63,67*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 50,44*
€ 68,21*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 55,64*
€ 72,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,28*
€ 76,49*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 62,14*
€ 81,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.