Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     6963-c4911a
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4911A
EAN/GTIN:
     5705965490525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässiges Inhouse-Drucken mit Original HP Tintenpatronen. Die patentierten HP Tinten wurden gemeinsam mit den HP DesignJet Druckern und HP Großformat-Druckmedien entwickelt für brillante, ausdrucksstarke Bilder mit präzisen Linien und reibungsloses Drucken.
HP 82 - 69 ml - Dye-Based Cyan - Original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet 100, 120, 20, 500, 510, 800, 815, 820; Designjet Copier cc800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.5 cm
Transporttiefe
3.9 cm
Transporthöhe
14.3 cm
Transportgewicht
150 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
115 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Dye-Based Cyan
Kapazität
69 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 100plus, 120, 20ps, 500, 500 Plus, 500ps, 500ps Plus, 510, 510ps, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
pro Stück
€ 3,90*
ab € 37,68*
€ 40,81*
pro Stück
€ 4,15*
ab € 38,85*
€ 41,30*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,27*
€ 41,45*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 39,66*
€ 42,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,43*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
1 Stück enthält 69 Milliliter (ab € 0,54609* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.