Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-1031437
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  C7971A
EAN/GTIN:  0025184163426
HP - LTO Ultrium 1 - 100 GB / 200 GB - Blau - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - LTO Ultrium
Farbe
Blau
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
5 °C
Max. Lagertemperatur
23 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
200 GB
Bandlänge
609 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
100 GB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HP
C7972A
ab € 17,18*
Ähnlich
HP
HP
C7971A
ab € 18,61*
Ähnlich
HP
HP
C7980A
ab € 24,20*
Ähnlich
HP
HP
Q2020A
ab € 51,77*
Ähnlich
HP
HP
C4425A
ab € 23,20*
Ähnlich
HP C7973A
HP
C7973A
ab € 17,07*
Ähnlich
Maxell HS-4/120
Maxell
22799200
ab € 2,84*
Ähnlich
Sony
Sony
QGD-160M
ab € 6,97*
Ähnlich
Sony
Sony
QGD170ME
ab € 53,51*
Ähnlich
Sony SDLT 1-320 SDLT1-320
Sony
SDLT1-320
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG