Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1029879
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     58024
EAN/GTIN:
     9174249805687
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Rutschfeste gummierte Unterseite. Strapazierfähige Polyester-Oberfläche. für verbesserte Mausführung. Produktmaße (HxBxT) ca.4 x 228 x 200mm.
Fellowes - Mauspad - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.9 cm
Tiefe
0.48 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
81.6 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Polyester, Gummi
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9169501
ab € 37,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.