Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 17 15 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1015578
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6625A
EAN/GTIN:
     8827806007826
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 17 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone bietet Ergebnisse in Fotoqualität mit lebendigen, brillanten Farben. Dank schnell trocknender Tinten, einfacher Handhabung und ausgefeilter Technik liefert Ihr HP Deskjet Dokumente und Fotos in Premiumqualität.
HP 17 - 15 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 816c, 825c, 825cvr, 840c, 841c, 842c, 843c, 843cxe, 845c, 845cvr
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.89 cm
Transporttiefe
4.22 cm
Transporthöhe
15.65 cm
Transportgewicht
160 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
15 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 480 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 816c, 825c, 825cvr, 840c, 841c, 842c, 843c, 843cxe, 845c, 845cvr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
345677
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.