Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

3M Precise Mousing


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-2942388
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MW311MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage Maus
Maus Handgelenkauflage
Maus Handgelenkstütze
Maus Pad
3M Precise Mousing - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.4 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
2.3 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 21,05*
pro Stück
€ 3,75*
ab € 17,78*
€ 21,89*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,86*
€ 23,19*
pro Stück
€ 7,85*
ab € 18,53*
€ 23,52*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 20,31*
€ 24,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produkt
3M
MWJ309BE
ab € 13,57*
Ähnlich
Mauspad Memory, Lycraüberzug, 22,5x26,3cm, 0,5mm, sw
Staples
7311994
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG