Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer LCDFP855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1015352
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     99.L0872.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Das Top-Modell der LCD-Reihe von Acer ist das Fp855: Die Bildgröße von 45, 97 cm (18, 1") ist vergleichbar mit der eines 20" Röhrenmonitors und deshalb ist das Fp855 ideal für CAD- oder DTP-Profis. Das Acer Fp855 erreicht mit 300: 1 die derzeit höchsten Kontrastwerte; die Helligkeit liegt bei 200 cd/m2. Mit einem Blickwinkel von 160 Grad vertikal/horizontal liegt dieser Flachbildschirm im Bereich herkömmlicher Kathodenstrahl-Monitore. Er eignet sich daher ideal für Arbeitsbereiche, in denen mehrere Personen gleichzeitig eine Darstellung betrachten, also bei Präsentationen oder in einem beratungsintensiven Umfeld - beispielsweise in Banken. Der Acer Fp855 ist an jede Standard-Grafikkarte anschließbar - das spart Zeit und Geld. Das Gerät ist TCO 99-zertifiziert und entspricht damit den strengen Auflagen dieser neuesten Strahlungs- und Umweltnorm.
Acer LCDFP855 - LCD-Monitor - 46 cm (18.1") - 1280 x 1024 - 300:1 - Lautsprecher - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12.6 kg
Farbe
Weiß
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
46 cm (18.1")
On-Screen-Menüs
H/V-Bildlage, H/V-Grösse, Farbtemperatur
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Stereo-Lautsprecher
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
45.7 cm x 21.7 cm x 46.9 cm
Kontrast
300:1
Native Auflösung
1280 x 1024
Pixelpitch
0.28 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Steuerelemente und Einstellungen
Ein- / Ausschalter, Kontrast, Helligkeit, Einstellen ±
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Videokabel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, TUV GS, EPA Energy Star, VCCI-I
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Konnektivität
Verbindungen
1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - 1 ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm - 1 ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon Mono 3,5 mm - 1
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm - 1
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,02*
€ 1.538,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,79*
€ 1.525,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,65*
€ 1.472,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,11*
€ 1.437,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,08*
€ 1.390,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.