Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP - Hochglanzpapier - glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 50 Blatt - für Deskjet 2050 J510, 3050 J610; Envy 11X D411; Officejet 7500A E910; Photosmart 65XX B211


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1013483
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6818A
EAN/GTIN:
     5705965480847
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
HP - Hochglanzpapier - glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 50 Blatt - für Deskjet 2050 J510, 3050 J610; Envy 11X D411; Officejet 7500A E910; Photosmart 65XX B211
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Hochglanzpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Medienfarbe
Glänzend
Enthaltene Menge
50 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Business Inkjet 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Color Inkjet cp1700 ¦ HP DesignJet 100, 100plus, 10ps, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 20ps, 30, 30gp, 30n, 50ps ¦ HP Deskjet 1000, 2000, 2050 J510a, 3000, 3050 J610a, 460, 460C, 460CB, 460wbt, 460wf, 6520, 9800, 9800d, 9803, 9803d, D2560, D5560, F2480, F380, F4280, F4580, Ink Advantage 4615, Ink Advantage 4625 ¦ HP Envy 110 D411a, 114 D411c ¦ HP Fax 1220 ¦ HP Officejet 4110, 4215, 4255, 4315, 4315v, 4315xi, 4500 G510a, 4500 Wireless G510n, 5510, 5515, 6000, 6110, 6210, 6310, 6500 E709a, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 7000, 7110, 7130, 7210, 7310, 7410, 7500A E910a, 7500A E910c, 9110, 9120, 9130, d125xi, d135, d145, d155xi, J4680, K7100 ¦ HP Officejet Pro 8000, 8000 Wireless, 8100 ePrinter N811a, 8500 A909a, 8500 Wireless A909g, K8600, K8600dn, L7480 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575xi, 2610, 2710, 5510 B111a, 5515 B111a, 6510 B211a, 6515 B211a, 7260, 7510 C311a, 7762, 7960, 7960gp, 8150, 8250, 8253, 8450, 8450gp, A433, C3180, C4480, C4580, C4680, C5180, C6280, C6380, C7180, D5360, Plus B209a, Premium C309g, Pro B8850, Wireless B110a, Wireless B110b ¦ HP psc 1210xi, 1215, 1315, 2108, 2110, 2115, 2150, 2175, 2210, 2210xi, 2355, 2355p, 2410, 2510, 500, 750, 750xi, 950, 950vr, 950xi
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 41 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,2038* pro Blatt)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 21 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 31 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 41 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q1397A
ab € 11,55*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C1825A
ab € 4,49*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q6592A
ab € 17,60*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q6593A
ab € 13,56*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C6821A
ab € 18,46*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q1396A
ab € 8,06*
Ähnlich
Inkjetpap. Two-in-One, 1.067mmx30,5m, 140g/m², hochwe, matt, beschich.
Sihl
3924 1067
ab € 38,29*
Ähnlich
Inkjetpap. Two-in-One, 914mmx30,5m, 140g/m², hochwe, matt, beschich.
Sihl
3924 91
ab € 32,99*
Ähnlich
Inkjetpap. Two-in-One, 914mmx30,5m, 160g/m², hochwe, matt, beschich.
Sihl
3925 91
ab € 37,17*
Ähnlich
Sihl Inkjetpapier Two-in-one 140g weiß 1372mmx30,5m 1 Rolle
Sihl
39241372
ab € 57,69*
Ähnlich
Sihl Inkjetpapier Two-in-one 160g weiß 1067mmx30,5m 1 Rolle
Sihl
39251067
ab € 51,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG