Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-065973 Herst.-Nr.: SLP-TRL EAN/GTIN: 7612320105476 |
| |
|
| | |
| Seiko Instruments SmartLabels können für mehr als nur zum Adressieren von Umschlägen eingesetzt werden. Die SmartLabels sind in vielen verschiedenen Größen und Farben erhältlich und erlauben eine große Zahl von Einsatzmöglichkeiten rund um das Büro oder zu Hause. Es ist kinderleicht die Etikettengrößen zu wechseln und bunte oder transparente Etiketten für Kuverts zu drucken. Ebenso leicht drucken Sie Etiketten für Pakete, Ordner, Hefter, Barcodes, Disketten, Musikkassetten und vieles mehr. Seiko Instruments - Rolle (2,8 cm x 11,6 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für Smart Label Printer 120, 220, EZ30, Pro Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | Rolle (2,8 cm x 11,6 m) | | Medientyp | Etiketten | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Seiko Instruments Smart Label Printer 120, 220, EZ30, Pro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 3,95* | ab € 12,55* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,64* | € 14,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,94* | € 17,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 15,34* | € 18,23* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,62* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|