Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1010940
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     BCI3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Beste Qualität – ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe – ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Verlassen Sie sich auf die bewährte Canon-Qualität.
Canon - Cyan - original - Tintenpatrone - für BJC-6000
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 280 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-6000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4479A002
ab € 10,41*
Ähnlich
Canon
4479A298
ab € 19,82*
Ähnlich
Canon
4481A002
ab € 8,27*
Ähnlich
Canon
4482A002
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.