Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1010377
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     1710328-001
EAN/GTIN:
     0039281019975
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Bildtrommel Konica Minolta
Bildtrommel Minolta
Bildtrommel QMS
Konica Minolta ist der richtungsweisende Hersteller überlegener Druckmanagement-Lösungen sowie Anbieter von Zubehör und Verbrauchsmaterialien im Bereich Farb- und Monochrom-Laserdrucker. Ob in großen Unternehmensabteilungen, kreativen Studios oder in einfachen Büroumgebungen: Die Drucklösungen von Konica Minolta decken leistungshungrige Anforderungen des Elektronic Publishings, des Graphik-Designs und der anspruchsvollen Bildbearbeitung ebenso ab wie sie bei weitverbreiteten Office-Anwendungen die Effizienz steigern. Von 4 Farb-Tonerkartuschen über Reinigungseinheiten bis hin zu Hochglanzpapier und Laserfolien erhalten Sie alles, was Ihr Qualitätsdrucker von Konica Minolta begehrt, um mit den hochentwickelten Verbrauchsmaterialien die besten Druckresultate zu erzielen.
Konica Minolta - Schwarz - Tonerpatrone - für Monochrome Print System 2560 BX, 2560 EX, 2560 EXS, 2560 FX, 2560 GX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 15000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Minolta-QMS Monochrome Print System 2560 BX, 2560 EX, 2560 EXS, 2560 FX, 2560 GX
Weitere Suchbegriffe: Entwicklereinheit, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Fotoleiter QMS, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Photoleiter, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Photoleiter QMS, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, Trommeleinheit, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Trommeleinheit QMS, konica minolta toner schwarz, konica minolta toner, bildtrommel konica
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,16*
€ 426,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG