Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Tonerpatrone


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1010360
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     1710435-001
EAN/GTIN:
     0039281025006
Suchbegriffe:
Konica Minolta Toner
Konica Toner
Lasertoner Konica Minolta
Lasertoner Minolta
QMS ist der richtungsweisende Hersteller überlegener Druckmanagement-Lösungen sowie Anbieter von Zubehör und Verbrauchsmaterialien im Bereich Farb- und Monochrome-Laserdrucker. Ob in großen Unternehmensabteilungen, kreativen Studios oder in einfachen Büroumgebungen: Die Drucklösungen von QMS decken leistungshungrige Anforderungen des Electronic Publishings, des Graphik-Designs und der anspruchsvollen Bildbearbeitung ebenso ab wie sie bei weitverbreiteten Office-Anwendungen die Effizienz steigern. QMS entwickelte diesen Cartridge speziell für Minolta Serie PageWorks 25.
Konica Minolta - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für pagepro 25, 25N, 25NPS, 25PS; PagePro 25
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta pagepro 25, 25N, 25NPS, 25PS ¦ Minolta-QMS PagePro 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,93*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,13*
€ 427,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,88*
€ 427,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,93*
€ 409,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG