Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Vinyl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1007395
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6775A
EAN/GTIN:
     1008869852302
Suchbegriffe:
bedruckbare Folie
Druckerfolie
Farblaserfolie
Inkjetfolie
HP Colorfast Vinylfolie selbstklebend ist eine einfach zu verwendende Premium-Vinylfolie mit stark haftendem Permanentklebstoff. Produzieren Sie Displays für den Innenbereich, die auch aus nächster Nähe überzeugen – gestochen scharfe Linien und ein umfangreiches Farbspektrum sorgen für wirkungsvolle Bilder.
HP - Vinyl - Rolle (91,4 cm x 12,2 m) 1 Rolle(n) (Druckmedien) - für DesignJet 500, 510, 5100, T1100, T1120, T1200, T770, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100, Z6200
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 12,2 m)
Medientyp
Vinyl
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 5100, 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,33*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,21*
€ 124,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,51*
€ 120,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,59*
€ 119,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,33*
€ 114,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG