Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyGenicom Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1007117
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     044830
EAN/GTIN:
     5712505227343
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Die Kompetenz und das Know-how von Tally wird von Kunden und Partnern in aller Welt geschätzt. Drucker von Tally werden für professionelle Applikationen verschiedenster Anwendungsfelder und für den anspruchsvollen SOHO-Markt entwickelt und gefertigt: für harte Dauereinsätze in Industrieumgebungen, für branchenspezifische Anwendungen, für den Betrieb in komplexen Netzwerken und für hohe Anforderungen im Büroeinsatz. Hierfür bietet Tally alle relevanten Drucktechnologien in einer breiten Produktpalette an.
TallyGenicom - Schwarz - Farbband - für Tally T2340/24; Serial Matrix T2130
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 4 Millionen Zeichen
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Tally T2340/24 ¦ Tally Serial Matrix T2130
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
8678.01
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.