Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 45 42 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1004192
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51645A
EAN/GTIN:
     4053162818606
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Beständig hervorragende Druckqualität ist nicht nur eine Frage des Druckers. Deshalb sind die HP Druckkassetten und Tintenpatronen ein unverzichtbarer Bestandteil des optimierten HP Präzisionsdrucksystems. Hewlett-Packard hat seine Drucker und die dazugehörigen Druckkassetten, Tintenpatronen sowie das Zubehör so konzipiert, dass sie eine perfekte Einheit bilden. Das Zusammenspiel dieser Komponenten während des Druckvorganges garantiert Ihnen die bestmöglichen Druckergebnisse Ihres HP Druckers. Die HP Nr. 45 Druckpatrone, schwarz, nutzt die spezielle pigmentierte HP Tinte. Das Ergebnis ist eine optimale Druckqualität auf HP Spezialpapieren und Folien - mit HP DeskJets, HP OfficeJets, HP DesignJets und HP Photosmart Druckern.
HP 45 - 42 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 83X; Officejet G55, g85, R40, R60, R80, T45, T65; Officejet Pro 11XX; psc 500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.9 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
168 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
42 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 930 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color Copier 110, 120, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 210, 210lx, 260, 270, 280, 290 ¦ HP DesignJet 700, 750c, 750c plus, 755cm ¦ HP Deskjet 1100c, 1120c, 1120cse, 1120cxi, 1125c, 1180C, 1220c, 1220c/ps, 1220cse, 1220cxi, 1280, 1600c, 1600cm, 1600cn, 6122, 6127, 695c, 695cci, 697c, 710c, 712c, 720, 720c, 720cxi, 722, 722c, 810, 810c, 812c, 815c, 820, 820c, 820cse, 820cxi, 830, 830c, 832c, 850C, 850cxi, 850k, 855c, 855cse, 855cxi, 870, 870c, 870cse, 870cxi, 870k, 880, 880c, 882c, 890, 890c, 890cm, 890cse, 890cxi, 895, 895C, 895cse, 895cxi, 930, 9300, 930c, 930cm, 932, 932c, 935, 935c, 950, 950c, 952c, 960c, 960cse, 960cxi, 970, 970cse, 970cx, 970cxi, 990c, 990cm, 990cse, 990cxi, 995c, 995ck, 995cxi ¦ HP Officejet g55, g55xi, G55xi MFP, g85, g85xi, g85xi MFP, g95, k60, k60xi, K80, k80xi, R40, R40xi, R45, R60, R65, R80, R80xi, T45, T45xi, T65, T65xi ¦ HP Officejet Pro 1150C, 1150Cse, 1170C, 1170Cse, 1170Cxi, 1175C, 1175Cse, 1175Cxi ¦ HP Photosmart 1215, 1215vm, 1218, 1218xi, 1315, 1315xi, p1000, p1000xi, p1100, p1100xi ¦ HP psc 500, 500cxi, 500xi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.