Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1003065
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4823A
EAN/GTIN:
     0882780756168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Um immer das beste Druckergebnis aus der neusten Technologie herauszuholen, entwickelt HP zu jedem Produkt Verbrauchsmaterialien, die auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmt sind. Der Einsatz von original HP Verbrauchsmaterialien gewährleistet die bestmögliche Druckqualität. HP Druckkopf und Druckkopfreiniger sind für Gebrauch mit DesignJet 1050/1055 bestimmt.
HP 80 - 17 ml - Gelb - Druckkopf mit Reiniger - für DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
26.4 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
11.4 cm
Transportgewicht
170 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf mit Reiniger
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.