Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1003064
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4822A
EAN/GTIN:
     0886985416476
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerkopf
Die HP 80 Druckköpfe und Druckkopfreiniger sind perfekt auf die HP 80 Tintenpatronen abgestimmt – als Teil eines modularen Tintensystems, das automatisch für hohe Druckgeschwindigkeiten sorgt. Der Druckkopfreiniger stellt sicher, dass der Druckkopf dauerhaft leistungsfähig bleibt.
HP 80 - 17 ml - Magenta - Druckkopf mit Reiniger - für DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
26.4 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
11.4 cm
Transportgewicht
170 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf mit Reiniger
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.