Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC 09B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC-09 Black Printer Ribbon Farbband
Epson ERC-09 Black Printer Ribbon Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-1002233
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     ERC-09B
EAN/GTIN:
     0010343812659
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige große Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. EPSON gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In- und Output Geräten von EPSON steht eine Menge innovativer Technologie. EPSON überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und EPSON professionell einsetzen.
Epson ERC 09B - Schwarz - Textilband - für M 160, 163, 164, 180, 182, 183, 185, 190, 191, 192, 195
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Textilband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson M 160, 163, 164, 180, 182, 183, 185, 190, 191, 192, 195
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,976*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,587*
€ 6,64853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,467*
€ 6,50573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,167*
€ 6,14873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,456*
€ 5,30264
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,976*
€ 4,73144
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
R565NYS
ab € 2,67*
Ähnlich
Kores
R565NYV
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.