Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1001469
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51642B
EAN/GTIN:
     0088698077047
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Fotodruckpapier
Verfolgen Sie Änderungen während des Überprüfungsprozesses. Diese archivierbare und recycelbare Folie verschmiert nicht. Sie liefert gestochen scharfe schwarze und farbige Linien ebenso wie gleichmäßig ausgefüllte Flächen. Eine ideale Lösung für Originalzeichnungen sowie Zeichnungen, die in großen Stückzahlen reproduziert werden müssen.
HP - Polyester - matt - 5 mil - Rolle (91,4 cm x 38,1 m) - 160 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film - für DesignJet 45XX, T1100, T1120, T1200, T1300, T1500, T2300, T520, T7100, T790, T920, Z5200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
93.9 cm
Transporttiefe
10.6 cm
Transporthöhe
10.6 cm
Transportgewicht
6.43 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 38,1 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
160 g/m²
Medienstärke
5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
72
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330 (36"), 3500cp, 350c (36"), 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430 (36"), 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c (36"), 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca (36"), 488ca (36"), 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 600 (36"), 650c (36"), 700 (36"), 750c (36"), 750c plus (36"), 755cm, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, 9000s, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter (36"), T610 (44"), T7100, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 190,39* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.