Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Special Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1019927
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51631E
EAN/GTIN:
     0848412014303
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Um immer das beste Druckergebnis aus der neusten Technologie herauszuholen, entwickelt HP zu jedem Produkt Verbrauchsmaterialien, die auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmt sind. Der Einsatz von original HP Verbrauchsmaterialien gewährleistet die bestmögliche Druckqualität. Hewlett-Packard bietet dem Anwender ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Papiere und Folien von HP gibt es in den unterschiedlichsten Formaten und Qualitäten, um Ihren Anforderungen in jedem Falle gerecht zu werden.
HP Special - Holzfaser - matt - 4,3 mil - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 24 Pfund - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, 510, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T610, T770, T790, Z3200, Z6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
94.9 cm
Transportgewicht
4.82 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
4.18 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m² / 24 Pfund
Medienstärke
4,3 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
96
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
110
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 10000s, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330 (36"), 3500cp, 350c (36"), 3800cp, 4000, 4000ps, 430 (36"), 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c (36"), 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca (36"), 488ca (36"), 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 600 (36"), 650c (36"), 700 (36"), 750c (36"), 750c plus (36"), 755cm, 800 (42"), 8000sr, 800ps (42"), 815mfp, 9000s, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 122,40*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 99,13*
€ 130,31*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 132,13*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 136,93*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,79*
€ 140,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 92,53* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.